Motion
400S
Gants en polyuréthane avec solvant et doublure en coton - 10.25 po
N° D’ARTICLE MI10965002
N° MFR400S
Prix88.43 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en polyuréthane avec solvant et doublure en coton - 10.25 po
N° D’ARTICLE MI10965002
N° MFR400S

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix88.43 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Longueur  
    40.64 cm
  • Taille
    S

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour le nettoyage de pièces de précision, le dégraissage, le polissage électrochimique, l’optique, les entraînements à disque, les applications industrielles de peinture/finition.
  • Couverture du revêtement
    Main pleine
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Vert
  • Style revers
    Rose
  • Type de poignet
    Rose
  • Description
    Idéal pour le nettoyage de pièces de précision, le dégraissage, le polissage électrochimique, l’optique, les entraînements à disque, les applications industrielles de peinture/finition.
  • Mot-clé de description
    Gants CE
  • Motif de prise
    Lisse
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Numéro CUP du fabricant
    616314278358
  • Type de produit
    Gants tout usage
  • CUP_NON
    616314278358

Aperçu

Description du fabricant
400S GANTS CE VERTS S
  • Robuste, résistant aux produits chimiques et aux solvants - polyuréthane à solvant, sans soufre
  • Excellente résistance aux perforations, aux accrocs et à l’abrasion, associée à une sensibilité tactile élevée
  • Conception ergonomique Comfort Curve adaptée à la main
  • Doublure en coton pour plus de confort et de protection
  • Surface lisse