Motion
70GXL
Gants antistatiques (ESD) résistants à la chaleur et au froid avec coquille extérieure en caoutchouc silicone et doublure en nylon - 12 po
N° D’ARTICLE MI10965010
N° MFR70GXL
Price$684.81/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants antistatiques (ESD) résistants à la chaleur et au froid avec coquille extérieure en caoutchouc silicone et doublure en nylon - 12 po
N° D’ARTICLE MI10965010
N° MFR70GXL
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
Price$684.81/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur  
    27.94 cm
  • Taille
    XL

Details

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour une utilisation dans une variété d’industries, y compris les fournaises à diffusion, les bateaux à gaufrettes en quartz, les fours à combustion, la manipulation de PWB après soudure par vague, la céramique, la porcelaine, la transformation et la manipulation des aliments.
  • Couverture du revêtement
    Main pleine
  • Matériau de revêtement
    Silicone
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Ouvert
  • Type de poignet
    Ouvert
  • Description
    Idéal pour une utilisation dans une variété d’industries, y compris les fournaises à diffusion, les bateaux à gaufrettes en quartz, les fours à combustion, la manipulation de PWB après soudure par vague, la céramique, la porcelaine, la transformation et la manipulation des aliments.
  • Mot-clé de description
    Gants CE
  • Motif de prise
    Lisse
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    616314279119
  • Type de produit
    Gants tout usage
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314279119

Aperçu

Description du fabricant
70GXL GANTS CE BLANCS TG
  • Emballé pour les applications de classe 100 (ISO5/M3.5)
  • Températures de contact humide ou sec de 78F à 450F (-61.4C à 232C)
  • L’élastomère de silicone PolyTuff est sans soufre. Excellente résistance aux produits chimiques, aux soudures et aux flux
  • Conforme à la norme RoHS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté