Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la courroie3/4 po
- Longueur extérieure nominale363 po
- Largeur supérieure par toron1-1/4 po
Détails
- Cogné/lisseLisse
- Matériau du cordonPolyester
- MatérielCaoutchouc synthétique - SBR
- Nombre de torons10
- Type de produitCourroies en V industrielles
- SectionD
Aperçu
Description du fabricant
10/D360 BANDES MULTIPLES