1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
MEGADYNE
2100PLT14M115
14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 2100 mm, largeur de 115 mm, 150 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI
10970141
N° MFR
2100PLT14M115
Price
$2,619.33
/each
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Overview
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Transmission de puissance mécanique
Ceintures et poulies
Courroies d’entraînement synchrones
MÉGADYNE 2100PLT14M115
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MEGADYNE
2100PLT14M115
14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 2100 mm, largeur de 115 mm, 150 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI
10970141
N° MFR
2100PLT14M115
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price
$2,619.33
/each
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Dimensions
Longueur totale
2100 mm
Overall
Width
115 mm
Pas
14 mm
Longueur du pas
2100 mm
Details
Type de courroie
14M
Matériel
Chloroprène
Number Of
Teeth
150
Aperçu
Description du fabricant
2100PLT14M115 RPC 14MM CEINTURE PLATINE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté