Motion
966-14M-27.5

MEGADYNE
966-14M-27.5

14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 966 mm, largeur de 27.50 mm, 69 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI10978035
N° MFR966-14M-27.5
Prix340.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MEGADYNE
966-14M-27.5

14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 966 mm, largeur de 27.50 mm, 69 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI10978035
N° MFR966-14M-27.5
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
Prix340.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    966 mm
  • Global Largeur  
    27.50 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    966 mm

Détails

  • Type de courroie
    14M
  • Matériel
    Chloroprène
  • Nombre de Dents  
    69

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE DE DISTRIBUTION 966-14M-27.5 HTB
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon