1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
MEGADYNE
D2240-RPP8-40
RPP, pas de 8 mm, longueur de pas de 2240 mm, largeur de 40 mm, 280 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI
10978734
N° MFR
D2240-RPP8-40
Price
$597.06
/each
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Overview
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Transmission de puissance mécanique
Ceintures et poulies
Courroies d’entraînement synchrones
MÉGADYNE D2240-RPP8-40
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MEGADYNE
D2240-RPP8-40
RPP, pas de 8 mm, longueur de pas de 2240 mm, largeur de 40 mm, 280 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI
10978734
N° MFR
D2240-RPP8-40
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix
597.06 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Dimensions
Longueur totale
2240 mm
Overall
Width
40 mm
Pas
8 mm
Longueur du pas
2240 mm
Details
Type de courroie
RPP
Matériel
Chloroprène
Number Of
Teeth
280
Aperçu
Description du fabricant
D2240-RPP8-40 RPP DOUBLE CÔTÉ
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté