Spécifications
Détails
- ApplicationMeulage
- Numéro de grain36
- CUP_NON012382512507
Aperçu
- La conception à lamelles appariées offre une haute performance de meulage sur l’aluminium
- Les rabats à revêtement supérieur blancs éliminent le chargement
- Sans contaminants (contient moins de 0
- 1 % Fe, S, Cl)
- Le grain abrasif de grain 36 est idéal pour le mélange, le chanfreinage, l’élimination des soudures et l’élimination des matières
- La forme conique du disque maximise le contact avec la surface pour une élimination agressive des matières sur les surfaces planes
- L'arbre ouvert ou simple de 7/8 po offre un otpion de montage économique lors de l'utilisation d'écrous d'adaptation
- Idéal pour une utilisation sur l’aluminium