Motion
51251
Disque à lamelles en aluminium Tiger de 4-1/2 po, conique (TY29), support phénolique, 60Z, trou d'arbre de 7/8 po
N° D’ARTICLE MI11006878
N° MFR51251
Prix10.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles en aluminium Tiger de 4-1/2 po, conique (TY29), support phénolique, 60Z, trou d'arbre de 7/8 po
N° D’ARTICLE MI11006878
N° MFR51251
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
Prix10.88 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application
    Meulage
  • Numéro de grain
    60
  • CUP_NON
    012382512514

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE À LAMELLES EN ALUMINIUM TIGRE DE 51251 4-1/2 PO, C
  • La conception à lamelles appariées offre une haute performance de meulage sur l’aluminium
  • Les rabats à revêtement supérieur blancs éliminent le chargement
  • Sans contaminants (contient moins de 0
  • 1 % Fe, S, Cl
  • Le grain abrasif de grain 60 est idéal pour le mélange, l’ébarbage et la finition des soudures
  • La forme conique du disque maximise le contact avec la surface pour une élimination agressive des matières sur les surfaces planes
  • L’arbre ouvert ou simple de 7/8 po offre une option de montage économique lors de l’utilisation d’écrous d’adaptation
  • Idéal pour une utilisation sur l’aluminium

Vous pourriez également aimer