Spécifications
Détails
- ApplicationMeulage
- Numéro de grain36
- CUP_NON012382512521
Aperçu
- La conception à lamelles appariées offre une haute performance de meulage sur l’aluminium
- Les rabats à revêtement supérieur blanc minimisent le chargement
- Sans contaminants (contient moins de 0
- 1 % Fe, S, Cl
- Le grain abrasif de grain 36 est idéal pour le biseautage, le chanfreinage, l’enlèvement des soudures et l’enlèvement des matières
- La forme de disque plat est idéale pour mélanger les coutures plates et meuler à des angles inférieurs
- L'arbre ouvert ou simple de 7/8 po offre un otpion de montage économique lors de l'utilisation d'écrous d'adaptation
- Idéal pour une utilisation sur l’aluminium