Motion
51253
Disque à lamelles - Type 27, grain 60 , 13000 tr/min
N° D’ARTICLE MI11006880
N° MFR51253
Prix9.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles - Type 27, grain 60 , 13000 tr/min
N° D’ARTICLE MI11006880
N° MFR51253
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
Votre prix9.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.8750 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Application
    Meulage
  • Matériau de support
    Phénolique
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • À utiliser avec
    Écrous de portée
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro CUP du fabricant
    12382512538
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • CUP_NON
    012382512538

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE À LAMELLES EN ALUMINIUM DE TIGRE DE 51253 4-1/2 PO, F
  • La conception à lamelles appariées offre une haute performance de meulage sur l’aluminium
  • Les rabats à revêtement supérieur blanc minimisent le chargement
  • Sans contaminants (contient moins de 0
  • 1 % Fe, S, Cl
  • Le grain abrasif de grain 60 est idéal pour le mélange, l’ébarbage et la finition des soudures
  • La forme de disque plat est idéale pour mélanger les coutures plates et meuler à des angles inférieurs
  • L'arbre ouvert ou simple de 7/8 po offre un otpion de montage économique lors de l'utilisation d'écrous d'adaptation
  • Idéal pour une utilisation sur l’aluminium