Motion
51254
Disque à lamelles - Type 29, grain 36 , 13000 tr/min
N° D’ARTICLE MI11006881
N° MFR51254
Prix16.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles - Type 29, grain 36 , 13000 tr/min
N° D’ARTICLE MI11006881
N° MFR51254

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.6250 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Application
    Meulage
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Matériau de support
    Phénolique
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Numéro de grain
    36
  • Numéro CUP du fabricant
    12382512545
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • CUP_NON
    012382512545

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE À LAMELLES EN ALUMINIUM TIGRE DE 51254 4-1/2 PO, C
  • La conception à lamelles appariées offre une haute performance de meulage sur l’aluminium
  • Les rabats à revêtement supérieur blanc minimisent le chargement
  • Sans contaminants (contient moins de 0
  • 1 % Fe, S, Cl
  • Le grain abrasif de grain 36 est idéal pour le biseautage, le chanfreinage, l’enlèvement des soudures et l’enlèvement des matières
  • La forme conique du disque maximise le contact avec la surface pour une élimination agressive des matières sur les surfaces planes
  • L'écrou 5/8-11 élimine le besoin d'adapter les écrous
  • Idéal pour une utilisation sur l’aluminium

Vous pourriez également aimer