Spécifications
Détails
- ApplicationMeulage
- Numéro de grain60
- CUP_NON012382512576
Aperçu
- La conception à lamelles appariées offre une haute performance de meulage sur l’aluminium
- Les rabats à revêtement supérieur blanc minimisent le chargement
- Sans contaminants (contient moins de 0
- 1 % Fe, S, Cl
- Le grain abrasif de grain 60 est idéal pour le mélange, l’ébarbage et la finition des soudures
- La forme de disque plat est idéale pour mélanger les coutures plates et meuler à des angles inférieurs
- L'écrou 5/8-11 élimine le besoin d'adapter les écrous
- Idéal pour une utilisation sur l’aluminium et d’autres métaux mous