Motion
56247
N° D’ARTICLE MI11006887
N° MFR56247
Prix12.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI11006887
N° MFR56247
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
Prix12.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    0.1000 po
  • Longueur totale
    14.0000 po
  • Largeur totale
    14.0000 po
  • Épaisseur de la roue
    3/32 po

Détails

  • Application
    Coupe
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de grain
    36
  • Dureté des roues
    R

Aperçu

Description du fabricant
WOLVERINE T1 , GRANDE TAILLE, 56247 14 PO X 3/32 PO
  • Renforcement en fibre de verre à centre unique pour une vitesse de coupe ultrarapide et une réduction des bavures
  • Les grains d’oxyde d’aluminium offrent un taux de coupe initial rapide et une performance constante
  • Roues de coupe agressives qui feront le travail rapidement
  • Excellent rapport qualité-prix pour le professionnel qui a besoin d’une roue robuste et agressive
  • Arbre ouvert de 1 po pour un montage facile
  • Conçu pour les scies à métaux
  • Idéal pour l’acier au carbone, le fer et le métal à usage général

Vous pourriez également aimer