Motion
57086
Grande meule à découper Tiger AO Type 1 de 14 po x 3/32 po, EA36T, 1 po A.H., scie à tronçonner (haute performance AO)
N° D’ARTICLE MI11006888
N° MFR57086
Prix18.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Grande meule à découper Tiger AO Type 1 de 14 po x 3/32 po, EA36T, 1 po A.H., scie à tronçonner (haute performance AO)
N° D’ARTICLE MI11006888
N° MFR57086

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    0.1100 po
  • Longueur totale
    14.0000 po
  • Largeur totale
    14.0000 po
  • Roue Épaisseur  
    3/32 po

Détails

  • Application
    Coupe
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de grain
    36
  • Dureté des roues
    T

Aperçu

Description du fabricant
TIGRE AO TYPE 1 57086 14 PO X 7/64 PO GRAND
  • La liaison solide de la résine offre une longue durée de coupe qui permet aux professionnels de travailler plus longtemps
  • Les grains d’oxyde d’aluminium blanc enduits augmentent les vitesses de coupe pour une performance accrue
  • Le double renfort offre une résistance accrue pour une coupe agressive
  • La couche extérieure lisse réduit la friction, ce qui se traduit par une coupe sans effort et moins d’effet de rebond pendant le fonctionnement
  • Arbre ouvert de 1 po pour un montage facile
  • Conçu pour les scies à métaux
  • Idéal pour l’acier au carbone, l’acier de construction, le fer et le métal à usage général