Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale0.1250 po
- Longueur totale12.0000 po
- Largeur totale12.0000 po
- Roue Épaisseur1/8 po
Détails
- ApplicationCoupe
- CouleurNoir
- Numéro de grain30
- Dureté des rouesS
Aperçu
- La liaison solide de la résine offre une longue durée de coupe qui permet aux professionnels de travailler plus longtemps
- Les grains d’oxyde d’aluminium blanc offrent un taux de coupe uniforme, net et une performance constante
- Le double renfort offre une résistance accrue pour une coupe agressive
- La couche extérieure lisse réduit la friction, ce qui se traduit par une coupe sans effort et moins d’effet de rebond pendant le fonctionnement
- Arbre ouvert de 1 po pour un montage facile
- Conçu pour les scies à essence à grande vitesse
- Idéal pour l’acier au carbone, l’acier de construction, le fer et le métal à usage général