Motion
57032
Meule tronçonneuse – Type 1, diamètre de meule de 14.0000 po, épaisseur de meule de 1/8 po, grain 30 , grade S, 5500 tr/min
N° D’ARTICLE MI11006891
N° MFR57032
Prix15.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule tronçonneuse – Type 1, diamètre de meule de 14.0000 po, épaisseur de meule de 1/8 po, grain 30 , grade S, 5500 tr/min
N° D’ARTICLE MI11006891
N° MFR57032
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
Prix15.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1.0000 po
  • Taille de l’arbre
    1.0000 po
  • Diamètre total
    14.0000 po
  • Hauteur totale
    0.1250 po
  • Longueur totale
    14.0000 po
  • Épaisseur globale
    0.1250 po
  • Largeur totale
    14.0000 po
  • Roue Diamètre  
    14.0000 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Application
    Coupe
  • Couleur
    Noir
  • À utiliser avec
    Écrou de montage
  • Grade
    S
  • Numéro de grain
    30
  • Numéro CUP du fabricant
    012382570323
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Types de produits
    Grande meule coupante
  • Comp. outil
    Scie à gaz
  • CUP_NON
    012382570323
  • Dureté des roues
    S
  • Type de roue
    Type 1

Aperçu

Description du fabricant
57032 14 PO X 1/8 PO TIGER AO TYPE 1 GRAND C
  • La liaison solide de la résine offre une longue durée de coupe qui permet aux professionnels de travailler plus longtemps
  • Les grains d’oxyde d’aluminium blanc offrent un taux de coupe uniforme, net et une performance constante
  • Le double renfort offre une résistance accrue pour une coupe agressive
  • La couche extérieure lisse réduit la friction, ce qui se traduit par une coupe sans effort et moins d’effet de rebond pendant le fonctionnement
  • Arbre ouvert de 1 po pour un montage facile
  • Conçu pour les scies à essence à grande vitesse
  • Idéal pour l’acier au carbone, l’acier de construction, le fer et le métal à usage général

You May Also Like