Motion
57035
N° D’ARTICLE MI11006893
N° MFR57035
Prix19.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI11006893
N° MFR57035
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
Prix19.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    0.1250 po
  • Longueur totale
    14.0000 po
  • Largeur totale
    14.0000 po
  • Épaisseur de la roue
    1/8 po

Détails

  • Application
    Coupe
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de grain
    30
  • Dureté des roues
    S

Aperçu

Description du fabricant
TYPE ROBUSTE TIGRE AO 57035 14 PO X 1/8 PO
  • Trois couches de renforcement en fibre de verre offrent un soutien supplémentaire pour les applications de coupe intensives
  • Les grains d’oxyde d’aluminium blanc offrent un taux de coupe uniforme, net et une performance constante
  • La liaison solide de la résine offre une longue durée de coupe qui permet aux professionnels de travailler plus longtemps
  • La couche extérieure lisse réduit la friction, ce qui se traduit par une coupe sans effort et moins d’effet de rebond pendant le fonctionnement
  • Arbre ouvert de 20 mm pour un montage facile
  • Conçu pour les scies à essence à grande vitesse
  • Idéal pour l’acier au carbone, l’acier de construction, le fer et le métal à usage général

Vous pourriez également aimer