Motion
57087
Grande meule à découper TIGER AO Type 1, 16 po x 3/32 po, A36P, 1 po A.H, scie à tronçonner
N° D’ARTICLE MI11006895
N° MFR57087
Prix30.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Grande meule à découper TIGER AO Type 1, 16 po x 3/32 po, A36P, 1 po A.H, scie à tronçonner
N° D’ARTICLE MI11006895
N° MFR57087
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
Prix30.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    0.1000 po
  • Longueur totale
    16.0000 po
  • Largeur totale
    16.0000 po
  • Roue Épaisseur  
    3/32 po

Détails

  • Application
    Coupe
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de grain
    36
  • Dureté des roues
    P

Aperçu

Description du fabricant
TIGRE AO TYPE 1 57087 16 PO X 3/32 PO GRAND
  • La liaison solide de la résine offre une longue durée de coupe qui permet aux professionnels de travailler plus longtemps
  • Les grains d’oxyde d’aluminium blanc offrent un taux de coupe uniforme, net et une performance constante
  • Le double renfort offre une résistance accrue pour une coupe agressive
  • La couche extérieure lisse réduit la friction, ce qui se traduit par une coupe sans effort et moins d’effet de rebond pendant le fonctionnement
  • Arbre ouvert de 1 po pour un montage facile
  • Conçu pour les scies à métaux
  • Idéal pour l’acier au carbone, l’acier de construction, le fer et le métal à usage général