Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1.0000 po
- Taille de l’arbre1.0000 po
- Diamètre total14.0000 po
- Hauteur totale0.1250 po
- Longueur totale14.0000 po
- Épaisseur globale0.1250 po
- Largeur totale14.0000 po
- Roue Diamètre14.0000 po
- Roue Épaisseur1/8 po
Détails
- ApplicationCoupe
- CouleurNoir
- GradeU
- Numéro de grain24
- Numéro CUP du fabricant012382580285
- MatérielZircone Alumine
- Rpm max.5500 tr/min
- Quantité du colis10
- Types de produitsGrande meule coupante
- Comp. outilScie à gaz
- CUP_NON012382580285
- Dureté des rouesU
- Type de roueType 1
Aperçu
- Conçu spécialement pour la coupe de rail haute performance
- Grain d’alumine de zircone tranchant et durable qui conserve une haute performance de coupe tout au long de la durée de vie de la roue
- Durée de vie prolongée des roues pour les applications lourdes
- Le double renfort offre une résistance accrue pour une coupe agressive
- Arbre ouvert de 2,54 cm à embout métallique pour un montage facile et rapide sur les scies à rail hydrauliques et à essence
- Moule intégré sur le déflecteur pour un montage facile sur les scies à gaz à haute vitesse
- Spécialement conçu pour les alliages d’acier difficiles à meuler utilisés dans les applications ferroviaires modernes