Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale0.6000 po
- Longueur totale4.5000 po
- Largeur totale4.5000 po
- Roue Épaisseur3/32 po
Détails
- ApplicationCoupe
- Numéro de grain30
- Dureté des rouesT
Aperçu
- Conçu pour s’adapter – Tiger Mech atteint la perle sans élargir le biseau
- Performance optimisée – Conçu spécifiquement pour meuler les démarrages et les arrêts sur les biseaux J et K
- Une durée de vie et une coupe supérieures – Un mélange de grains de zircone et de céramique mord rapidement dans la perle tandis que la liaison solide offre une longue durée de vie des roues
- Le petit moyeu en métal à écrous de 5/8 po à 11 po réduit l’entaillement de la pièce et permet une surface utilisable de la roue 30 % plus grande en plus d’offrir un changement rapide de moyeu standard
- Conçu pour être utilisé sur les meuleuses à angle droit