Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale0.9500 po
- Longueur totale7.0000 po
- Largeur totale7.0000 po
- Roue Épaisseur3/32 po
Détails
- ApplicationCoupe
- Numéro de grain30
- Dureté des rouesT
Aperçu
- Conçu pour s’adapter – Tiger Mech atteint la perle sans élargir le biseau
- Performance optimisée – Conçu spécifiquement pour meuler les démarrages et les arrêts sur les biseaux J et K
- Une durée de vie et une coupe supérieures – Un mélange de grains de zircone et de céramique mord rapidement dans la perle tandis que la liaison solide offre une longue durée de vie des roues
- Le moyeu en métal à écrous de 5/8 po - 11 permet une rotation et un changement rapides et élimine le filetage croisé ou le grippage à la broche en raison de l’accumulation de chaleur
- Conçu pour être utilisé sur les meuleuses à angle droit