Motion
58129
N° D’ARTICLE MI11006941
N° MFR58129
Prix9.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI11006941
N° MFR58129
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
Prix9.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    0.4500 po
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Largeur totale
    6.0000 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Application
    Meulage
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de grain
    24
  • Dureté des roues
    R

Aperçu

Description du fabricant
MEULAGE TIGRE INOX TYPE 27 58129 6 PO X 1/4 PO
  • La formule sans contaminants offre une solution sans souci pour les pièces en acier inoxydable de grande valeur
  • Une durée de vie plus longue des roues réduit les inversions et un taux de coupe agressif élimine plus de matériau
  • La gamme Optimum Use en instance de brevet aide à maximiser la durée de vie des roues, améliorant la productivité et la durabilité
  • Les grains d’oxyde d’aluminium de première qualité offrent un taux de coupe lisse et une performance constante
  • Conçu avec de la fibre de verre découpée à partir du bord pour un meulage agressif dès sa sortie de la boîte
  • Avancé 2
  • La formule de liaison 0 réduit l’usure et l’écaillage inégaux des bords, améliorant l’expérience de l’opérateur et prolongeant la durée de vie des roues
  • Idéal pour une utilisation sur l’acier inoxydable et les métaux difficiles à meuler

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon