Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale0.4000 po
- Longueur totale4.0000 po
- Largeur totale4.0000 po
- Roue Épaisseur1/4 po
Détails
- ApplicationMeulage
- CouleurNoir
- Numéro de grain24
- Dureté des rouesR
Aperçu
- La nouvelle technologie de grains de céramique augmente le taux de coupe tout en travaillant à des températures plus froides pour une plus grande efficacité
- La durée de vie des roues, la meilleure de l’industrie, réduit les inversions et un taux de coupe agressif élimine plus de matériau
- La gamme Optimum Use en instance de brevet aide à maximiser la durée de vie des roues, améliorant la productivité et la durabilité
- La conception exclusive en fibre de verre absorbe les vibrations et améliore la rétroaction pour une meilleure expérience de l’opérateur
- Conçu avec de la fibre de verre découpée à partir du bord pour un meulage agressif dès sa sortie de la boîte
- Avancé 2
- La formule de liaison 0 réduit l’usure et l’écaillage inégaux des bords, améliorant l’expérience de l’opérateur et prolongeant la durée de vie des roues
- La formule sans contaminants offre une solution sans souci pour les pièces en acier inoxydable de grande valeur