Motion
WCT 2x20
Cylindre hydraulique 3500PSI
N° D’ARTICLE MI11013988
N° MFRWCT 2x20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre hydraulique 3500PSI
N° D’ARTICLE MI11013988
N° MFRWCT 2x20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    2.0000 po
  • Longueur étendue
    48.0000 po
  • Hauteur
    4 po
  • Longueur
    31 po
  • Longueur rétractée
    28.0000 po
  • Poids
    22 lb
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Pays d’origine
    Ukraine
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3500 psi
  • Code d’harmonisation
    8412.21.0030
  • CUP_NON
    850597006042

Aperçu

Description du fabricant
WCT 2X20 2 ALÉSAGE X TUBE CROSS 20 COURSE