Motion
WCL 2.5x8 ASAE

MAGISTER HYDRAULICS
WCL 2.5x8 ASAE

Cylindre hydraulique 3500PSI
N° D’ARTICLE MI11014090
N° MFRWCL 2.5x8 ASAE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MAGISTER HYDRAULICS
WCL 2.5x8 ASAE

Cylindre hydraulique 3500PSI
N° D’ARTICLE MI11014090
N° MFRWCL 2.5x8 ASAE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    2.5000 po
  • Longueur étendue
    28.2500 po
  • Hauteur
    5 po
  • Longueur
    24 po
  • Longueur rétractée
    20.2500 po
  • Poids
    22 lb
  • Largeur
    5 po

Détails

  • Pays d’origine
    Ukraine
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3500 psi
  • Code d’harmonisation
    8412.21.0030
  • CUP_NON
    850597006431

Aperçu

Description du fabricant
WCL 2.5X8 ASAE 2.5 ALÉSAGE X 8 ASAE STROK