Motion
WCL 3x16
Cylindre hydraulique 3500PSI
N° D’ARTICLE MI11014106
N° MFRWCL 3x16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre hydraulique 3500PSI
N° D’ARTICLE MI11014106
N° MFRWCL 3x16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    3.0000 po
  • Longueur étendue
    42.2500 po
  • Hauteur
    5 po
  • Longueur
    30 po
  • Longueur rétractée
    26.2500 po
  • Poids
    35 lb
  • Largeur
    5 po

Détails

  • Pays d’origine
    Ukraine
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3500 psi
  • Code d’harmonisation
    8412.21.0030
  • CUP_NON
    850597006530

Aperçu

Description du fabricant
WCL 3X16 3 ALÉSAGE X CYLINDRE À CHAPE 16 COURSE