Motion
WCL 3x20
Cylindre hydraulique 3500PSI
N° D’ARTICLE MI11014108
N° MFRWCL 3x20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre hydraulique 3500PSI
N° D’ARTICLE MI11014108
N° MFRWCL 3x20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    3.0000 po
  • Longueur étendue
    50.2500 po
  • Hauteur
    5 po
  • Longueur
    34 po
  • Longueur rétractée
    30.2500 po
  • Poids
    40 lb
  • Largeur
    5 po

Détails

  • Pays d’origine
    Ukraine
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3500 psi
  • Code d’harmonisation
    8412.21.0030
  • CUP_NON
    850597006547

Aperçu

Description du fabricant
WCL 3X20 3 ALÉSAGE X CYLINDRE À CHAPE 20 COURSE