Motion
WPE 3x8
Cylindre hydraulique 3500PSI
N° D’ARTICLE MI11014153
N° MFRWPE 3x8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre hydraulique 3500PSI
N° D’ARTICLE MI11014153
N° MFRWPE 3x8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    3.0000 po
  • Longueur étendue
    24.0000 po
  • Hauteur
    5 po
  • Longueur
    20 po
  • Longueur rétractée
    16.0000 po
  • Poids
    22 lb
  • Largeur
    5 po

Détails

  • Pays d’origine
    Ukraine
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3500 psi
  • Code d’harmonisation
    8412.21.0030
  • CUP_NON
    857743006536

Aperçu

Description du fabricant
WPE 3X8 3 BORE X 8 ŒILLET DE GOUPILLE DE COURSE CYLI

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good