Motion
WTG 1.5x16
Cylindre hydraulique 3500PSI
N° D’ARTICLE MI11014181
N° MFRWTG 1.5x16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre hydraulique 3500PSI
N° D’ARTICLE MI11014181
N° MFRWTG 1.5x16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    1.5000 po
  • Longueur étendue
    41.0000 po
  • Hauteur
    4 po
  • Longueur
    30 po
  • Longueur rétractée
    25.0000 po
  • Poids
    14 lb
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Pays d’origine
    Ukraine
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3500 psi
  • Code d’harmonisation
    8412.21.0030
  • CUP_NON
    850016509079

Aperçu

Description du fabricant
POIDS 1.5X16 1.5 ALÉSAGE X PATTE DE COURSE 16 C

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif