Motion
WTG 2x14
Cylindre hydraulique 3500PSI
N° D’ARTICLE MI11014190
N° MFRWTG 2x14
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre hydraulique 3500PSI
N° D’ARTICLE MI11014190
N° MFRWTG 2x14
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    2.0000 po
  • Longueur étendue
    37.0000 po
  • Hauteur
    4 po
  • Longueur
    28 po
  • Longueur rétractée
    23.0000 po
  • Poids
    19 lb
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Pays d’origine
    Ukraine
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3500 psi
  • Code d’harmonisation
    8412.21.0030
  • CUP_NON
    854335007193

Aperçu

Description du fabricant
ALÉSAGE WTG 2X14 2 X CYLINDRE À PATTE DE COURSE 14