Motion
WSE 2.5x12
Cylindre hydraulique 3500PSI
N° D’ARTICLE MI11014224
N° MFRWSE 2.5x12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre hydraulique 3500PSI
N° D’ARTICLE MI11014224
N° MFRWSE 2.5x12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    2.5000 po
  • Longueur étendue
    34.0000 po
  • Hauteur
    5 po
  • Longueur
    28 po
  • Longueur rétractée
    22.0000 po
  • Poids
    25 lb
  • Largeur
    5 po

Détails

  • Pays d’origine
    Ukraine
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3500 psi
  • Code d’harmonisation
    8412.21.0030
  • CUP_NON
    854335007865

Aperçu

Description du fabricant
AVEC ALÉSAGE 2.5X12 2.5 X RACCORD TOURNANT À 12 COURSE