Motion
S93306
Boîte distributrice sans contact à meubles
N° D’ARTICLE MI11039243
N° MFRS93306
Prix194.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîte distributrice sans contact à meubles
N° D’ARTICLE MI11039243
N° MFRS93306
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
Prix194.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    8 po
  • Hauteur
    12 po
  • Hauteur totale
    12 po
  • Largeur totale
    5 po
  • Poids
    2.44 lb
  • Largeur
    5 po

Détails

  • Conformité Ada
    Conforme ADA
  • Couleur
    Noir/Gris
  • Type de contenant
    Distributeur
  • Capacité du distributeur
    1200 ml
  • Fini de couleur du distributeur
    Noir/Gris
  • Action de distribution
    Mains libres
  • Action de mousse
    Dépend de la cartouche de savon
  • À utiliser avec
    Savons pour les mains à la peluche Zep
  • Formulaire
    Distributeur
  • Code d’harmonisation
    8424.89.0006
  • Matériel
    S93306
  • Style de montage
    Montage mural ou sur pied
  • Quantité du colis
    6 par caisse
  • Types de produits
    Distributeur
  • À utiliser avec
    Savon pour les mains 1200ML exclusif à Zep
  • CUP_NON
    10690858289039

Aperçu

Description du fabricant
S93306 DISTRIBUTEURS DE PELUCHES SANS CONTACT 6 CH.
  • Conforme à la règle de 4 po de l’ADA Les pompes et bouteilles jetables en plastique sont faciles à recycler; Technologie de détection infrarouge fiable; Verrouillage sécurisé Distributeur à fusibles numéro de matériel fixe numéro RST0021 Distributeur à fusibles numéro de matériel amovible numéro RST0023

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif