Motion
19775
Piège pour canette et porte-bouteille noir 3775 S
N° D’ARTICLE MI11039338
N° MFR19775
Prix24.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Piège pour canette et porte-bouteille noir 3775 S
N° D’ARTICLE MI11039338
N° MFR19775
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
Prix24.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2.5 po
  • Longueur
    7.25 po
  • Taille
    S
  • Poids
    0.22 lb
  • Largeur
    3.625 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Description
    Piège pour canette et porte-bouteille noir 3775 S
  • Caractéristiques et avantages
    Le porte-canette/bouteille & Trap Squids® 3775 facilite le transport et la fixation de votre bouteille d’eau, bouteille à vaporiser, bombe aérosol ou autres contenants de taille similaire pour éviter les chutes d’objets lorsque vous travaillez en hauteur. Il y a un anneau en D zingué à l’arrière qui peut être utilisé pour fixer une longe à outil pour compléter votre système d’attache. Pour garder vos mains libres, il y a une pince de ceinture en acier inoxydable sur le côté pour se fixer facilement à une ceinture à outils ou à des harnais de protection contre les chutes. Le porte-canette et le porte-bouteille sont faits de néoprène résistant à l’abrasion qui s’étire pour s’adapter aux contenants de 16.9oz /0.5L et 33.8oz /1L , y compris la plupart des bouteilles d’eau en plastique standard ou même une canette de WD40. La sangle réglable peut accueillir une variété de bouteilles et de canettes, et est dotée d’un système de fermeture à boucle pour les fixer en toute sécurité dans le support. Fabriqué avec des coutures en nylon épais pour un renforcement supplémentaire, l’étui pour bouteille est conçu pour être utilisé et utilisé de façon abusive.
  • Groupe et classe
    Longes
  • Comprend
    1 porte-bouteille d’eau
  • Gamme de produits
    calmars
  • Série
    Fixations d’ancrage et d’outils
  • CUP_NON
    720476197751

Aperçu

Description du fabricant
PORTE-BOUTEILLE D’EAU 19775 3775 CALMARS ET
  • Le porte-canette/bouteille & Trap Squids® 3775 facilite le transport et la fixation de votre bouteille d’eau, bouteille à vaporiser, bombe aérosol ou autres contenants de taille similaire pour éviter les chutes d’objets lorsque vous travaillez en hauteur. Il y a un anneau en D zingué à l’arrière qui peut être utilisé pour fixer une longe à outil pour compléter votre système d’attache. Pour garder vos mains libres, il y a une pince de ceinture en acier inoxydable sur le côté pour se fixer facilement à une ceinture à outils ou à des harnais de protection contre les chutes. Le porte-canette et le porte-bouteille sont faits de néoprène résistant à l’abrasion qui s’étire pour s’adapter aux contenants de 16.9oz /0.5L et 33.8oz /1L , y compris la plupart des bouteilles d’eau en plastique standard ou même une canette de WD40. La sangle réglable peut accueillir une variété de bouteilles et de canettes, et est dotée d’un système de fermeture à boucle pour les fixer en toute sécurité dans le support. Fabriqué avec des coutures en nylon épais pour un renforcement supplémentaire, l’étui pour bouteille est conçu pour être utilisé et utilisé de façon abusive.