Spécifications
Dimensions
- Longueur2.9500 po, 74.93 mm
- Diamètre min. de l’alésage0.3750 po, 10 mm
- Alésage minimum0.3750 po;10 mm
- Diamètre extérieur2.5000 po, 63.50 mm
- Diamètre total2.5000 po, 63.50 mm
- Longueur totale2.9500 po, 74.93 mm
- Poids2.25 lb
Détails
- Plage de couple18 à 350, 2.0 à 39.5 N-m