Motion
150R1AX
Mèche carrée no 1 pour moteur x 2 po, très dure
N° D’ARTICLE MI11045692
N° MFR150R1AX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche carrée no 1 pour moteur x 2 po, très dure
N° D’ARTICLE MI11045692
N° MFR150R1AX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’embout
    #1
  • Taille de l’entraînement
    1/4 po

Details

  • Style de pointe de mèche
    Carré
  • Couleur
    Noir
  • Revêtement de finition
    Phosphate de manganèse
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    843854006282
  • Matériel
    S2 Acier modifié

Aperçu

Description du fabricant
150R1AX MÈCHE CARRÉE 1 MÈCHE ÉLECTRIQUE X 2 PO SUPPLÉMENTAIRE
  • Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
  • Pointes usinées CNC de précision exclusives pour un excellent ajustement dans la cavité de la fixation.
  • Les forets extra-durs sont soumis à un processus de traitement thermique prolongé, ce qui leur donne une résistance supérieure à celle des forets ordinaires.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté