Motion
VAPORISATEUR 1/2X500 MINE 1000 ROUGE

GATES RUBBER CO
1/2X500 MINE SPRAY 1000 RED

VAPORISATEUR 1/2X500 MINE 1000 ROUGE
N° D’ARTICLE MI11047904
N° MFR1/2X500 MINE SPRAY 1000 RED
Prix12.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1/2X500 MINE SPRAY 1000 RED

VAPORISATEUR 1/2X500 MINE 1000 ROUGE
N° D’ARTICLE MI11047904
N° MFR1/2X500 MINE SPRAY 1000 RED
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
Votre prix12.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    500 pi
  • Rayon de courbure minimum
    5.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.84 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    Nitrile modifié - Type C2
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Service d’eau à haute pression dans les applications minières souterraines et service de lavage à l’eau chaude. Le couvercle épais répond aux exigences d’auto-extinction de la MSHA et est conçu pour les environnements miniers difficiles.
  • Code d’harmonisation
    4009.21.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Fil d’acier tressé
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPDM - Type P
  • CUP_NON
    770075454311
  • Pression de service
    68.9

Aperçu

Description du fabricant
3619-0757 MINESPRAY TUYAU ROUGE 1/2" 500FT

Vous pourriez également aimer