Motion
560KBE7401P5+LC3

NSK CORP, BEARING DIV
560KBE7401P5+LC3

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 560 mm d’alésage, 740 mm de diamètre extérieur, 190 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI11048801
N° MFR560KBE7401P5+LC3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
560KBE7401P5+LC3

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 560 mm d’alésage, 740 mm de diamètre extérieur, 190 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI11048801
N° MFR560KBE7401P5+LC3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    560 mm
  • Diamètre extérieur
    740 mm
  • Largeur totale
    190 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Numéro CUP du fabricant
    192661103142
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CONIQUE 560KBE7401P5+LC3 BRG ASSE