Motion
7212CTYNDULP4
Alésage de 60 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI11048812
N° MFR7212CTYNDULP4
Prix2,349.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage de 60 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI11048812
N° MFR7212CTYNDULP4

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,349.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Hauteur totale
    44 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7212CTYNDULP4 SUPER PREC. 7200 SÉRIE AN
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176806667
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176806667

Aperçu

Description du fabricant
7212CTYNDULP4 SUPER PREC. 7200 SÉRIE AN
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good