Motion
HM231140NA/111DC3

NSK CORP, BEARING DIV
HM231140NA/111DC3

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 5.7500 po d’alésage, 9.3125 po de diamètre extérieur, 5.1875 po de largeur
N° D’ARTICLE MI11048823
N° MFRHM231140NA/111DC3
Prix8,082.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
HM231140NA/111DC3

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 5.7500 po d’alésage, 9.3125 po de diamètre extérieur, 5.1875 po de largeur
N° D’ARTICLE MI11048823
N° MFRHM231140NA/111DC3
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
Prix8,082.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5.7500 po
  • Diamètre extérieur
    9.3125 po
  • Longueur totale
    236.538 mm
  • Largeur totale
    5.1875 po

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Numéro CUP du fabricant
    192661103203
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    192661103203

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CONIQUE MULTIRANGS HM231140NA/111DC3