Motion
HM237535/510D+LC3

NSK CORP, BEARING DIV
HM237535/510D+LC3

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 6.5000 po d’alésage, 11.3750 po de diamètre extérieur, 5.6250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI11048824
N° MFRHM237535/510D+LC3
Prix9,316.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
HM237535/510D+LC3

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 6.5000 po d’alésage, 11.3750 po de diamètre extérieur, 5.6250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI11048824
N° MFRHM237535/510D+LC3
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
Prix9,316.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6.5000 po
  • Diamètre extérieur
    11.3750 po
  • Longueur totale
    288.925 mm
  • Largeur totale
    5.6250 po

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Numéro CUP du fabricant
    029176779862
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    029176779862

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU EFFILÉ À RANGÉES MULTIPLES HM237535/510D+LC3