Motion
M268749/710CD+LC3

NSK CORP, BEARING DIV
M268749/710CD+LC3

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 16.3750 po d’alésage, 23.2500 po de diamètre extérieur, 9.6250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI11048829
N° MFRM268749/710CD+LC3
Prix50,394.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
M268749/710CD+LC3

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 16.3750 po d’alésage, 23.2500 po de diamètre extérieur, 9.6250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI11048829
N° MFRM268749/710CD+LC3
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
Votre prix50,394.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16.3750 po
  • Diamètre extérieur
    23.2500 po
  • Longueur totale
    590.55 mm
  • Largeur totale
    9.6250 po

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Numéro CUP du fabricant
    192661103227
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    192661103227

Aperçu

Description du fabricant
M268749/710CD+LC3 BRG MINCE À RANGÉES MULTIPLES