Motion
NA99600/99102D

NSK CORP, BEARING DIV
NA99600/99102D

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 6.0000 po d’alésage, 10.0000 po de diamètre extérieur, 5.6300 po de largeur
N° D’ARTICLE MI11048832
N° MFRNA99600/99102D
Prix10,494.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
NA99600/99102D

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 6.0000 po d’alésage, 10.0000 po de diamètre extérieur, 5.6300 po de largeur
N° D’ARTICLE MI11048832
N° MFRNA99600/99102D
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
Prix10,494.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6.0000 po
  • Diamètre extérieur
    10.0000 po
  • Longueur totale
    254 mm
  • Largeur totale
    5.6300 po

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Pays d’origine
    UK
  • Code d’harmonisation
    8482200040
  • Numéro CUP du fabricant
    192661103234
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    192661103234

Aperçu

Description du fabricant
ASSEMBLAGE DE ROULEAU CONIQUE NA99600/99102D