Motion
22230CDKE4
Roulement à rouleaux sphériques – DI 150 mm, DI 270 mm, largeur 73 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI11048885
N° MFR22230CDKE4
Prix2,765.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques – DI 150 mm, DI 270 mm, largeur 73 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI11048885
N° MFR22230CDKE4
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
Prix2,765.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    270 mm
  • Global Largeur  
    73 mm
  • Poids
    40.565 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques TL et Tough and Long Life de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances des roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Capacité de charge dynamique
    214692.595 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176025372
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    1300 tr/min
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    251786.08 lbf
  • CUP_NON
    029176025372

Aperçu

Description du fabricant
22230CDKE4 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG