Motion
22232CAME4C3
Roulement à rouleaux sphériques - DI 160 mm, DI 290 mm, largeur 80 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11048887
N° MFR22232CAME4C3
Prix3,512.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 160 mm, DI 290 mm, largeur 80 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11048887
N° MFR22232CAME4C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,512.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    290 mm
  • Global Largeur  
    80 mm
  • Poids
    50.927 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques TL et Tough and Long Life de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances des roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Capacité de charge dynamique
    256282.26 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176085628
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    1200 tr/min
  • Vitesse maximale
    2800 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    296747.88 lbf
  • CUP_NON
    029176085628

Aperçu

Description du fabricant
22232CAME4C3 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG