Motion
22244CAME4C3
Roulement à rouleaux sphériques - DI 220 mm, DI 400 mm, largeur 108 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11048915
N° MFR22244CAME4C3
Prix8,497.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 220 mm, DI 400 mm, largeur 108 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11048915
N° MFR22244CAME4C3
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
Prix8,497.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    400 mm
  • Global Largeur  
    108 mm
  • Poids
    130.073 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques TL et Tough and Long Life de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances des roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Capacité de charge dynamique
    440625.64 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176802157
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    850 tr/min
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    546285.87 lbf
  • CUP_NON
    029176802157

Aperçu

Description du fabricant
22244CAME4C3 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG