Motion
22328CAME4C4
Roulement à rouleaux sphériques - DI 140 mm, DI 300 mm, largeur 102 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI11048945
N° MFR22328CAME4C4
Prix4,592.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 140 mm, DI 300 mm, largeur 102 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI11048945
N° MFR22328CAME4C4
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
Prix4,592.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    300 mm
  • Global Largeur  
    102 mm
  • Poids
    78.044 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques TL et Tough and Long Life de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances des roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Capacité de charge dynamique
    325973.05 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C4
  • Numéro CUP du fabricant
    029176076169
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    1200 tr/min
  • Vitesse maximale
    2400 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • Capacité de charge statique
    357446.31 lbf
  • CUP_NON
    029176076169

Aperçu

Description du fabricant
22328CAME4C4 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG