Motion
22336CAME4C3
Roulement à rouleaux sphériques - DI 180 mm, DI 380 mm, largeur 126 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11048952
N° MFR22336CAME4C3
Prix9,128.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 180 mm, DI 380 mm, largeur 126 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11048952
N° MFR22336CAME4C3
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
Prix9,128.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    380 mm
  • Global Largeur  
    126 mm
  • Poids
    147.93 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques TL et Tough and Long Life de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances des roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Capacité de charge dynamique
    487835.53 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176823268
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    950 tr/min
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • Capacité de charge statique
    526053.06 lbf
  • CUP_NON
    029176823268

Aperçu

Description du fabricant
22336CAME4C3 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG