Motion
22338CAMKE4C3
Roulement à rouleaux sphériques – DI 190 mm, DI 400 mm, largeur 132 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11048956
N° MFR22338CAMKE4C3
Prix9,951.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques – DI 190 mm, DI 400 mm, largeur 132 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11048956
N° MFR22338CAMKE4C3
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
Prix9,951.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    190 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    400 mm
  • Global Largeur  
    132 mm
  • Poids
    172.181 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques TL et Tough and Long Life de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances des roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Capacité de charge dynamique
    532797.33 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176823312
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    900 tr/min
  • Vitesse maximale
    1900 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • Capacité de charge statique
    582255.31 lbf
  • CUP_NON
    029176823312

Aperçu

Description du fabricant
22338CAMKE4C3 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG