Motion
230/530CAMKE4C3

NSK CORP, BEARING DIV
230/530CAMKE4C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 530 mm, DI 780 mm, largeur 185 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11048965
N° MFR230/530CAMKE4C3
Prix95,925.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
230/530CAMKE4C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 530 mm, DI 780 mm, largeur 185 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11048965
N° MFR230/530CAMKE4C3
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
Prix95,925.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    530 mm
  • Rayon du filet
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    780 mm
  • Global Largeur  
    185 mm
  • Poids
    656.978 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques Tough & Long Life - TL de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances de roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Capacité de charge dynamique
    989159.6 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176089206
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    340 tr/min
  • Vitesse maximale
    500 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • Capacité de charge statique
    2068242.8 lbf
  • CUP_NON
    029176089206

Aperçu

Description du fabricant
230/530CAMKE4C3 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG