Motion
23026CDE4C3
Roulement à rouleaux sphériques - DI 130 mm, DI 200 mm, largeur 52 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11048977
N° MFR23026CDE4C3
Price$1,800.56/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 130 mm, DI 200 mm, largeur 52 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11048977
N° MFR23026CDE4C3
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
Price$1,800.56/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    130 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Outside Diameter  
    200 mm
  • Overall Width  
    52 mm
  • Poids
    13.184 lb

Details

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques Tough & Long Life - TL de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances de roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Capacité de charge dynamique
    112404.5 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176008696
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    1700 tr/min
  • Vitesse maximale
    3800 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • Capacité de charge statique
    147249.895 lbf
  • CUP_NON
    029176008696

Aperçu

Description du fabricant
23026CDE4C3 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté